Chaqueta ICONIQ COTTON, azul violáceo / negro, Tamaño unisex: 3XL

Número de artículo: 091206 3XL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

KÜBLER Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa KÜBLER

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Longitud de manga en cm Altura en cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul cobalto
Porcentaje de tejido, Algodón 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 60 °C
Serie ICONIQ COTTON
Denominación del fabricante Jacke ICONIQ COTTON
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color azul; negro
Composición del tejido Algodón
Densidad tejido 295 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Número bolsillos, Bolsillo interior 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Posición, Bolsillo superior Delante
Posición, Bolsillo lateral derecha; izquierda; derecha; izquierda
Característica cremallera Una manera
Tira de cierre oculta, Cremallera sí
Talla internacional, Unisex 3XL
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo lateral
Cierre Botón pulsador; Cremallera
Capucha no
Características Con material reflectante; Cuello alzado
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo 091206 3XL
EAN / GTIN 4053813603346
Número del fabricante 1140 1301-4699-3XL
Fabricante/responsable Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Descripción

Ejecución:

La ropa de trabajo Kübler ICONIQ COTTON hecha de algodón 100 % impresiona por su corte ergonómico y diseño de 3 colores. Los elementos reflectantes colocados de forma estratégica acentúan la silueta deportiva.
La chaqueta con cuello alto tiene mangas ergonómicas y hombros sin costuras molestas.
  • Dos bolsillos laterales ocultos con botón de presión.
  • Bolsillo superior con solapa y botones de presión ocultos.
  • Bolsillo Napoleón con cremallera.
  • Dos bolsillos interiores con botón de presión.
  • Cierre de cremallera frontal con protección para la barbilla.

Nota:

Bajo petición, todos los artículos también están disponibles en 65 % poliéster, 35 % algodón y 250 g/m².
Chaqueta en combinación de colores antracita/negro en n.° 091205.