• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Jacke ICONIQ COTTON, anthrazit / schwarz, Unisex-Größe: S

Artikel-Nr.: 091205 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

KÜBLER In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke KÜBLER beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Ärmellänge cm Körpergröße cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 295
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 295 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche
Farbe anthrazit / schwarz
Unisex-Größe S
Produktart Arbeitsjacke

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091205 S
Herstellernummer 1140 1301-9799-S
Hersteller/verantwortliche Person Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Beschreibung

Ausführung:

Die Kübler Arbeitskleidung ICONIQ COTTON aus 100% Baumwolle überzeugt vor allem durch die ergonomische Schnittführung und das 3-farbige Design. Gezielt positionierte Reflexelemente betonen die sportliche Silhouette.
Die Jacke mit Stehkragen besitzt ergonomisch geformte Ärmel und Schultern ohne störende Nähte.
  • Zwei verdeckte Seitentaschen mit Druckknopf.
  • Brusttasche mit Patte und verdecktem Druckknopf.
  • Napoleontasche mit Reißverschluss.
  • Zwei Innentaschen mit Druckknopf.
  • Frontreißverschluss mit Kinnschutz.

Hinweis:

Auf Anfrage sind alle Artikel auch in 65% Polyester / 35% Baumwolle / 250 g/m² lieferbar.
Jacke in Farbkombination kornblau / schwarz unter Nr. 091206.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb