Jacke ACTIVIQ, anthrazit / schwarz, Unisex-Größe: XS

Artikel-Nr.: 091201 XS
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

KÜBLER In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke KÜBLER beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Ärmellänge cm Körpergröße cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau
Anthrazitgrau
Gewebeanteil, Baumwolle
35 %
Gewebeanteil, Polyester
65 %
Temperatur, Schonwäsche
60 °C
Serie
ACTIVIQ
Herstellerbezeichnung
Jacke ACTIVIQ
Güte- und Prüfsiegel
Oeko-Tex® Standard 100
Produktart
Jacke
Internationale Größe
XS
Farbe
grau; schwarz
Gewebezusammensetzung
Baumwolle; Polyester
Gewebedichte
270 g/m2
Anzahl Taschen, Innentasche
1 St.
Anzahl Taschen, Seitentasche
2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche
2 St.
Anzahl Taschen, Armtasche
1 St.
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss
ja
Waschverfahren
Schonwäsche
Taschenart
Armtasche; Brusttasche; Innentasche; Seitentasche
Verschluss
Druckknopf; Klettverschluss; Reißverschluss
Eigenschaften
Stehkragen; mit Reflexmaterial
Geschlecht
Unisex
Textilveredelung
ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091201 XS
EAN / GTIN 4053813270319
Herstellernummer 1250 5365-9799-XS
Hersteller/verantwortliche Person Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Beschreibung

Ausführung:

Sportliche Arbeitskleidungslinie KÜBLER ACTIVIQ mit hervorragender Passform. Durch integrierte Bewegungszonen passt sich die Bekleidung in jeder Arbeitssituation perfekt an. Mit dynamischen Kontrast- und Reflexeinsätzen für bessere Sichtbarkeit. Große Freiflächen bieten Platz für individuelle Veredelungsmöglichkeiten. Um empfindliche Materialien nicht zu verkratzen, sind sämtliche Verschlüsse verdeckt. Die zahlreich angebrachten Taschen bieten eine gute Verstaumöglichkeit von Werkzeug, Maßstab, Handy etc.
Körperbetonte Jacke mit modernem Steh-/Umlegekragen. Der Bart- und Kinnschoner sorgt für zusätzlichen Komfort. Mit Bewegungszonen im Ellenbogen- und Schulterbereich für mehr Flexibilität. Leichte Individualisierung durch abknöpfbare EasyBrand-Brusttasche.
  • Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss.
  • Zwei Seitentaschen mit Druckknopf.
  • Innentasche mit Klettverschluss.
  • Armtasche mit integrierter Stifttasche.

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.
Jacke in Farbkombination kornblau / schwarz unter Nr. 091202.
Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserer Übersichtsseite.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit