Chaqueta ACTIVIQ, antracita / negro, Tamaño unisex: XS

Número de artículo: 091201 XS
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

KÜBLER Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa KÜBLER

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Longitud de manga en cm Altura en cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris
Gris antracita
Porcentaje de tejido, Algodón
35 %
Porcentaje de tejido, Poliéster
65 %
Temperatura, Lavado delicado
60 °C
Serie
ACTIVIQ
Denominación del fabricante
Jacke ACTIVIQ
Sello de calidad y comprobación
Oeko-Tex® Standard 100
Tipo de producto
Chaqueta
Internationale Größe
XS
Color
gris; negro
Composición del tejido
Algodón; Poliéster
Densidad tejido
270 g/m2
Número bolsillos, Bolsillo interior
1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo lateral
2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior
2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo para brazo
1 ud.
Tira de cierre oculta, Cremallera
sí
Método de lavado
Lavado delicado
Tipo de bolsillo
Bolsillo para brazo; Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo lateral
Cierre
Botón pulsador; Cierre por adherencia; Cremallera
Características
Con material reflectante; Cuello alzado
Sexo
Unisex
Personalización textil
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 091201 XS
EAN / GTIN 4053813270319
Número del fabricante 1250 5365-9799-XS
Fabricante/responsable Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Descripción

Ejecución:

Línea deportiva de ropa de trabajo KÜBLER ACTIVIQ con una extraordinaria forma ajustada. Gracias a zonas de movimiento integradas, la ropa se ajusta perfectamente a cualquier situación de trabajo. Con dinámicos insertos de contraste y reflexión para una mejor visibilidad. Grandes superficies libres ofrecen espacio para posibilidades de acabado individuales. Para no arañar los materiales sensibles, todos los cierres se han cubierto. Los numerosos bolsillos ofrecen una buena posibilidad de almacenamiento de herramientas, metro, móvil, etc.
Chaqueta ceñida al cuerpo con moderno cuello alzado/vuelto. El protector de barba y barbilla proporciona un confort adicional. Con zonas de movimiento en la zona del codo y los hombros para una mayor flexibilidad. Individualización sencilla gracias a un bolsillo delantero EasyBrand desabrochable.
  • Dos bolsillos tipo Napoleón con cremallera.
  • Dos bolsillos laterales con botón de presión.
  • Bolsillo interior con cierre por adherencia.
  • Bolsillo en la manga con bolsillo integrado para el lápiz.

Nota:

Disponible en otros colores a petición.
Chaqueta en combinación de colores azul violáceo/negro en n.° 091202.
En la página de la visión general encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.