{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Grau | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 85 % | |
| Gewebeanteil, Viskose | 15 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 60 °C | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | grau | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Viskose | |
| Gewebedichte | 300 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Produktart | Sweatshirt / Pullover | |
| Internationale Größe | 3XL | |
| Anzahl Taschen | 1 St. | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Armellänge | Langarm | |
| Eigenschaften | mit Reißverschluss |
| Artikelnummer | 090374 3XL | |
| EAN / GTIN | 7332413565375 | |
| Herstellernummer | 021040-95-9 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de |