{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 100 % | |
| Temperatur, Schonwäsche | 60 °C | |
| Serie | Essential Classic | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | blau | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle | |
| Gewebedichte | 160 g/m2 | |
| Waschverfahren | Schonwäsche | |
| Produktart | Shirt | |
| Internationale Größe | S | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Ärmellänge | Kurzarm | |
| Textilveredelung | ja |
| Artikelnummer | 090130 S | |
| EAN / GTIN | 2050001758378 | |
| Herstellernummer | 292-034S | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |