{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, modra | Nočno modra | |
| Delež tkanine, bombaž | 100 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 60 °C | |
| Serija | Essential Classic | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | modra | |
| Sestava tkanine | bombaž | |
| Gostota tkanine | 160 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Vrsta izdelka | majica | |
| Mednarodna velikost | S | |
| Spol | Univerzalne | |
| Dolžina rokavov | kratki rokav | |
| Dodelava tekstila | Da |
| Številka izdelka | 090130 S | |
| EAN/GTIN | 2050001758378 | |
| Številka proizvajalca | 292-034S | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |