WypAll® L10 EXTRA+ Wischtücher Großrolle, Typ: W

Artikel-Nr.: 089280 W
Preis pro 1 Stück (0,05 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung L10 EXTRA
Eignung für Reinigen ja
Abrisse 1000
Lagen 1
Rollen-⌀ 32 cm
Hülsen-⌀ 6 cm
Breite 325 mm
Länge 380 mm
Farbe blau
feucht nein
passend für Halter/Spender 089265, 089266, 089267
Gewicht 4 kg
Produktart Papierwischtücher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089280 W
EAN / GTIN 5033848004324
Herstellernummer 7240
Hersteller/verantwortliche Person Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Beschreibung

Ausführung:

Die WypAll® L10-Oberflächenwischpapierserie wurde entwickelt, um Kunden eine hohe Zuverlässigkeit für Mehrzweckwisch- und Reinigungsaufgaben zu bieten. Dieses Produkt ist für den Kontakt mit Lebensmitteln nach dem Standard der BAR XXXVI zertifiziert, der als Maßstab für die Lebensmittelgesetzgebung in Europa gilt. Die WypAll® L10 Jumbo Xtra Wischerwalze 7240 ist die ideale Lösung für mittelschweres Abwischen, Polieren von Glas, Reinigen von Oberflächen und Werkzeugen. Aufgrund der einzigartigen Airflex™-Technologie des Basismaterials reinigen die leistungsstarken Tücher gründlich von Anfang bis Ende, ohne zu zerfallen, und sie sind saugfähig genug, um die meisten Flüssigkeiten mühelos aufzuwischen. Das kostengünstige Produkt zeichnet sich trotz begrenzter Lebensdauer durch außerordentliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit aus, was Materialverbrauch und Kosten reduziert.