Kimtech™ Science™ Labortücher Spenderbox, Typ: K

Artikel-Nr.: 089244 K
Preis pro 1 Stück (0,04 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
736 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abrisse 200
Lagen 2
Breite 200 mm
Länge 205 mm
Produktart Papierreinigungstücher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089244 K
EAN / GTIN 5033848037360
Herstellernummer 7558
Hersteller/verantwortliche Person Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Beschreibung

Ausführung:

Für Präzision, Stabilität und Langlebigkeit der Ausstattung im Labor ist eine effektive Reinigung von Geräten, Materialien und Arbeitsumgebungen unabdingbar. Kimtech® Science bietet Wischtücher für anspruchsvolle Aufgaben, die auf die Aufrechterhaltung der Sauberkeit in Laboren und anderen Arbeitsumgebungen ausgelegt sind. Die 2-lagigen Präzisionswischtücher für leichte Reinigungsarbeiten eignen sich für Aufgaben wie das Reinigen empfindlicher Glas- und anderer Geräte und Oberflächen. Objektive, Objektträger und optische Instrumente lassen sich mühelos reinigen. Die weichen, weißen Wischtücher aus 100 % reinen Fasern sind chemisch neutral, sehr saugfähig und daher zusammen mit Lösungsmitteln und Chemikalien einsetzbar.
Dank der tragbaren Zupfbox, aus der die Wischtücher sauber und rasch entnommen werden können, eignen sich die Wischtücher auch für mobile Reinigungsarbeiten. Geeignet für den Einsatz in Labors in der Fertigung und im Gesundheitswesen sowie in Industriesektoren wie Optik, Laser-Technik und Elektronik, dazu fusselarm und weich – ideale Voraussetzungen für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Die Wischtücher nehmen Flüssigkeiten und Staub auf und sind zum Schutz gegen Fusseln und statische Entladungen antistatisch verpackt.
  • Karton mit 200 weißen, 2-lagigen Wischtüchern.
  • Weiße Wischtücher aus 100 % reinen Fasern für leichte Reinigungsarbeiten.
  • Bereitgestellt in hygienischer, benutzerfreundlicher Zupfbox.
  • Kimtech™ Labortuch zur Reinigung empfindlicher Glasgeräte, Instrumente und Oberflächen.
  • Fusselarm und saugfähig für besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben und empfindliche Oberflächen.

Kimtech™ Labortuch zur Reinigung empfindlicher Glasgeräte, Instrumente und Oberflächen.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb