Kimtech™ Science™ laboratoriedukar K

Article no.: 089244 K
(NOK 0,65 / 1 Abrisse)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
292 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Science laboratoriedukar
Lager 2
Bredd 200 mm
Längd 205 mm
Satsinnehåll 200
Produktslag Pappersrengöringsdukar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 089244 K
EAN / GTIN 5033848037360
Manufacturer number 7558

Beskrivelse

Utförande:

Effektiv rengöring av apparater, material och arbetsmiljöer är avgörande för laboratorieutrustningens precision, stabilitet och hållbarhet. Kimtech® Science erbjuder torkdukar för krävande uppgifter som är utformade för att upprätthålla renhet i laboratorier och andra arbetsmiljöer. De tvålagers precisionstorkdukarna för lätt rengöring är lämpliga för uppgifter som rengöring av känsligt glas samt andra apparater och ytor. Objektiv, objektglas och optiska instrument rengörs enkelt. De mjuka, vita torkdukarna, tillverkade av 100 % rena fibrer, är kemiskt neutrala, mycket absorberande och kan därför användas med lösningsmedel och kemikalier.
Tack vare den bärbara draglådan, från vilken torkdukarna kan tas ut rena och snabbt, är torkdukarna också lämpliga för mobil rengöring. Lämplig för användning i laboratorier inom produktion och inom sjukvården samt inom industrisektorer som optik, laserteknik och elektronik. De har dessutom låg luddhalt och är mjuka – bästa förutsättningar för krävande rengöringsuppgifter. Torkdukarna absorberar vätskor och damm och är antistatiskt förpackade för att skydda mot ludd och statisk urladdning.