Kimtech™ Science™ laboratóriumi kendők K

Cikkszám: 089244 K
(0,04 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
305 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Science laborkendők
Rétegek 2
Szélesség 200 mm
Hossz 205 mm
Készlet tartalma 200
Termék fajtája Papír tisztítókendők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 089244 K
EAN / GTIN 5033848037360
Gyártó száma 7558

Leírás

Kivitel:

A laboratóriumi berendezések pontosságához, stabilitásához és tartósságához elengedhetetlen az eszközök, anyagok és a munkakörnyezetek hatékony tisztítása. A Kimtech® Science kihívást jelentő feladatokhoz kínál törlőkendőket, amelyek a laboratóriumok és más munkakörnyezetek tisztaságának fenntartásához készültek. A könnyű tisztítási munkákhoz használt 2 rétegű precíziós törlőkendők olyan feladatokra alkalmasak, mint az érzékeny üveg és más eszközök és felületek tisztítása. Az objektívek, a tárgylemezek és az optikai műszerek fáradtságmentesen tisztíthatók. A 100%-ban tiszta szálakból készült puha, fehér törlőkendők kémiailag semlegesek, nagyon nedvszívóak, ezért oldószerekkel és vegyszerekkel is használhatók.
A hordozható adagoló doboznak köszönhetően, amelyből a törlőkendők gyorsan és tisztán kivehetőek, a törlőkendők mobil tisztítási munkákhoz is alkalmasak. Alkalmas a gyártási és egészségügyi laboratóriumokban, valamint az ipari ágazatokban, mint például az optika, a lézertechnológia és az elektronika területén történő használatra, emellett szöszmentes és puha – ideális feltételek a kihívást jelentő tisztítási feladatokhoz. A törlőkendők felveszik a folyadékokat és a port, és a szöszök és a statikus kisülés elleni védelem érdekében antisztatikus csomagolásban vannak.