• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Kimtech™ Prozesswischtücher Großrolle, Typ: K

Artikel-Nr.: 089243 K
Preis pro 1 Stück (0,60 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abrisse 500
Lagen 1
Hülsen-⌀ 6 cm
Breite 340 mm
Länge 380 mm
Farbe blau
passend für Halter/Spender 089265, 089266, 089267
Produktart Papierwischtücher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089243 K
EAN / GTIN 5027375018862
Herstellernummer 7643
Hersteller/verantwortliche Person Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Beschreibung

Ausführung:

Bestimmte Bereiche einer kontrollierten Anwendung erfordern spezielle Wischlösungen und Spendersysteme. Daher haben wir unsere Erfahrung und unsere Wischtechnologie eingesetzt, um ein hochwertiges, auf diese Aufgaben zugeschnittenes Sortiment zu entwickeln, mit dem Sie effizienter und produktiver arbeiten – und zugleich die Kosten senken können. Kimtech® Prozesswischtücher eignen sich perfekt als Mehrweg-Wischtücher für die fusselfreie Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln.
  • Einzeltuchabmessung beträgt 380 mm (L) x 340 mm (B)
  • 1 Rolle mit 500 großen, blauen Tüchern
  • Kompatibel mit Kimberly-Clark Professional™ Tuchspendern
  • Perfekt für wiederholte, fusselfreie Reinigung mit Chemikalien und Lösemitteln
  • 100 % silikonfrei