Extra Starke Mehrzweck Papierwischtücher-Set 2-teilig, Typ: W

Artikel-Nr.: 089131 W
Setpreis 2 Stück (0,04 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
478 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung 430
Abrisse 2×500
Lagen 2
Breite 235 mm
Länge 340 mm
Farbe weiß
passend für Halter/Spender F1, W1, W2
Produktart Papierwischtücher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089131 W
EAN / GTIN 7322540183719
Herstellernummer 130062
Hersteller/verantwortliche Person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Beschreibung

Ausführung:

Extra Starke Mehrzweck Papierwischtücher (430) geeignet zum Aufwischen von Flüssigkeiten und Trocknen der Hände.
Breites Sortiment an Spezialtüchern für Wischen und Reinigen. Jedes Tuch ist für eine spezielle Aufgabe konzipiert. Mit dem passenden Hygienespender erhalten Sie ein effizientes System.
Mit dem richtigen Wischtuch lassen sich ausgelaufene oder verschüttete Flüssigkeiten deutlich effizienter und wirksamer aufsaugen oder Schmutz und Staub aufnehmen. Hände werden vor Verunreinigungen und Hitze geschützt. Wischtücher als Rolle oder Einzeltuch verfügbar. Entdecken Sie die Vielfalt an Tork Produkten, die Ihre Arbeitsumgebung sauberer, sicherer und effizienter machen. Alle Tork Wischtücher sind FSC- und EU Ecolabel-zertifziert.
Die Tücher sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Passend für:

Papierrollenhalter Nr. 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.