Anschlagwirbel DSR, Gewinde-⌀: M27X3

Artikel-Nr.: 086452 M27X3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-⌀ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe rot
Tragfähigkeit max. 6 000 kg
Eigenschaften drehbar; schwenkbar
Winkel 360 Grad; 180 Grad
Befestigungsart Gewinde
Gewinde M M M27×3
Länge Gewinde L 40 mm
Durchmesser Schraubenkopf C 60 mm
Höhe Schraubenkopf H 62 mm
Schlüsselweite SW 14 mm
Stärke Ring/ Öse G 25 mm
Breite Öse innen E 55 mm
Höhe Mittelsteg B 55 mm
Sicherheitsfaktor 4:1; 5:1
Tragfähigkeit max., 4:1 6 000 kg
Tragfähigkeit max., 5:1 5 700 kg
Oberfläche lackiert
Produktart Anschlagwirbel
Material Stahl
Breite gesamt 115 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086452 M27X3
EAN / GTIN 2050001949097
Herstellernummer DSR M 27 UP
Hersteller/verantwortliche Person LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxemburg, www.lifteurop.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter, hochfester Anschlagwirbel zum Einschrauben. 360° drehbar und 180° schwenkbar.

Hinweis:

SF 5:1 = Sicherheitsfaktor 5.
SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.