Anschlagkette 3-strängig, Nutzlänge: 3m

Artikel-Nr.: 086437 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe
rot; schwarz
Durchmesser Kette
10 mm
Kettenlänge verstellbar
nein
Ausführung Tragfähigkeit
Tragfähigkeit doppelt β = 45° - 60°; Tragfähigkeit doppelt β = 7° - 45°
Tragfähigkeit max. WLL
4 750 kg; 6 700 kg
Anzahl Stränge
3 St.
Produktart
Anschlagkette
Seil-/ Schlingenende
Haken; Öse
Nutzlänge
3 m
Material
Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086437 3
EAN / GTIN 2050002048980
Herstellernummer H310SL3TYP1
Hersteller/verantwortliche Person FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Beschreibung

Ausführung:

Anschlagketten mit H-Stempel (Zulassung der deutschen Berufsgenossenschaft).
Hochfeste Kettengehänge mit Gabelkopfhaken mit schwarz lackierter Kette.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen (z. B. Sicherheitslasthaken) auf Anfrage.