{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe |
rot; schwarz
|
|
| Durchmesser Kette |
10 mm
|
|
| Kettenlänge verstellbar |
nein
|
|
| Ausführung Tragfähigkeit |
Tragfähigkeit doppelt β = 45° - 60°; Tragfähigkeit doppelt β = 7° - 45°
|
|
| Tragfähigkeit max. WLL |
4 750 kg; 6 700 kg
|
|
| Anzahl Stränge |
3 St.
|
|
| Produktart |
Anschlagkette
|
|
| Seil-/ Schlingenende |
Haken; Öse
|
|
| Nutzlänge |
2 m
|
|
| Material |
Stahl
|
| Artikelnummer | 086437 2 | |
| EAN / GTIN | 4032378140909 | |
| Herstellernummer | H310SL2TYP1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |