Vázací řetěz 3řadý, Užitná délka: 3m

Artiklové číslo: 086437 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva
červená; Černá
Průměr řetězu
10 mm
Délka řetězu nastavitelná
ne
Provedení nosnosti
Nosnost dvojitá β = 45° - 60°; Nosnost dvojitá β = 7° - 45°
Nosnost max. WLL
4 750 kg; 6 700 kg
Počet pramenů
3 ks
Druh produktu
Vázací řetěz
Konec lana/smyčky
Háček; Oko
Užitná délka
3 m
Materiál
Ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086437 3
EAN / GTIN 2050002048980
Číslo výrobce H310SL3TYP1
Výrobce/odpovědná osoba FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Popis

Provedení:

Vázací řetězy s razítkem H (schválení německého profesního sdružení).
Velmi pevné řetězové závěsy s hákem s vidlicovou hlavou s černě lakovaným řetězem.

Poznámka:

Další velikosti a provedení (např. bezpečnostní závěsné háky) na poptávku.