Dispozitiv de tragere cu echipare de bază 1,6 t

Cod articol: 086021 1,6
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului T 516D
Capacitate portantă 1,6 t
Capacitate portantă kg 1.600 kg
Greutate pârghie din ţeavă 2,4 kg
Greutate dispozitiv 13,5 kg
Tip produs Dispozitiv de tragere multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086021 1,6
EAN / GTIN 3600230181196
Număr producător 058439

Descriere

Execuţie:

Aceste echipamente sunt dispozitive portabile destinate ridicării, tragerii şi tensionării. Cablul de tragere este introdus manual în dispozitiv şi pretensionat sau eliberat. Pârghia se acţionează diferit pentru ridicare şi coborâre, se pot utiliza toate lungimile de cablu.
Dispozitiv cu echipare standard suplimentară, compus din ţeavă cu pârghie, cablu de 20 mm cu vârf şi cârlig de siguranţă, înfăşurat pe un tambur manual.

Notă:

Se pot livra la cerere alte modele (de ex. „Jockey” sau pentru transportul persoanelor) şi accesorii.