Flachgreifermagnet mit Innengewinde, Ferrit, ⌀: 10mm

Artikel-Nr.: 085915 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 621 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 4 N
10 mm
Höhe 4,5 mm
Höhe mit Gewinde 11,5 mm
Werkstoff Magnetkern Ferrit
Werkstoff Oberfläche verzinkt
Gewinde M3 mm
Gewindebuchse ja
maximale Temperaturbeständigkeit 120 °C
Gewicht 3 g
Produktart Flachgreifer-Magnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085915 10
EAN / GTIN 2050000964985
Herstellernummer E860

Beschreibung

Ausführung:

  • Geschirmter Flachgreifer aus Hartferrit mit Gewindebuchse.
  • Verzinkte Oberfläche.
  • Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.