Zahlenkombinationsschloss, Gehäuse-⌀: 20mm

Artikel-Nr.: 085830 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
481 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gehäuse-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse-⌀ 20 mm
Bügel-⌀ 3,2 mm
Werkstoff des Gehäuses Messing
schließanlagenfähig nein
Schließnummer individuell austauschbar nein
Zahlenkombination individuell einstellbar ja
passend für Steckeinsätze nein
Anzahl Schlüssel 0
Anzahl Zahlenrollen 3
Produktart Vorhängeschloss

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085830 20
EAN / GTIN 4003482028513
Herstellernummer 80 20 M SB
Hersteller/verantwortliche Person BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Beschreibung

Ausführung:

Massiver Messingkörper. Zahlenkombination individuell einstellbar.
Mit 3 Zahlenrollen.