Vorhängeschloss verzinkt verschiedenschließend, Typ: 393

Artikel-Nr.: 085822 393
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse-⌀ 45 mm
Bügel-⌀ 6,5 mm
Schließung verschiedenschließend
mit Schlüssellochverdeck nein
Anzahl Schlösser 1
Anzahl Schlüssel 2
Produktart Vorhängeschloss

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085822 393
EAN / GTIN 4003482007006
Herstellernummer 393 45
Hersteller/verantwortliche Person BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Beschreibung

Ausführung:

Solides Sicherheitsschloss mit Zuhaltungen, Gehäuse wetterfest verzinkt.

Funktion:

Verschiedenschließend bedeutet der Schlüssel kann nur ein Schloss bzw. Zylinder öffnen und schließen und ist einmalig gefertigt.

Lieferumfang:

Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln.