Bandskimmer universal, Bandlänge: 500mm

Artikel-Nr.: 084396 500
Rabatt
299,00 €
Preis pro 1 Stück (568,00 € / 1 Meter)
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 24 V
Netzfrequenz 50 Hz
Herstellerbezeichnung Bandskimmer universal
Energieversorgung Netzbetrieben
Bandlänge 500 mm
Produktart Ölabscheider (Skimmer)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084396 500
EAN / GTIN 4069515045971
Herstellernummer 084396 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bandskimmer mit universell anpassbarem Magnetfuß, Bandsicherung und Abflussschlauch. Optimierung der Kühlschmierstoffpflege durch Entfernung aufschwimmender Fremdöle (bis 3l pro Stunde). Damit wird Bakterien- und Pilzwachstum effizient unterbunden. Die systematische Pflege von Kühlschmierstoffen erhält die Leistungsfähigkeit des Kühlschmierstoffes und unterstützt somit die Wirtschaftlichkeit sowie den Umwelt- und Mitarbeiterschutz.
Skimmer-Ersatzbänder können in gewünschter Länge mit Nr. 084395 nachbestellt werden.

Lieferumfang:

Mit Netzteil.

Hinweis:

Berechnung Bandlänge: (Tankhöhe Ihrer Maschine in mm + 100 mm) * 2 = Bandlänge. Bitte entsprechend aufrunden.