Kabelbinder-Set Edelstahl, 50-teilig, Breite: 7,9mm

Artikel-Nr.: 083710 7,9
Setpreis 50 Stück (1,53 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Bündel-⌀ 150 mm
Länge 500 mm
Breite 7,9 mm
Werkstoff Edelstahl
Temperatur Einsatzbereich -80 °C - 538 °C
Stückzahl 50
Produktart Kabelbinder

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083710 7,9
EAN / GTIN 5022660312250
Herstellernummer 111-94208
Hersteller/verantwortliche Person HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Beschreibung

Ausführung:

Korrosionsbeständiger und antimagnetischer Kabelbinder aus rostfreiem Edelstahl. Hervorragende chemische Beständigkeit. Gegabeltes Bandende.

Verwendung:

Montage mit Zange oder von Hand zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.