• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Kartuschenpresse 12:1

Artikel-Nr.: 083501
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Auspressdruck 250 kg
Übersetzungsverhältnis 12:1
Produktart Kartuschenpresse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083501
EAN / GTIN 4045197513465
Herstellernummer 083501
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Ausführung mit verstärkter Übersetzung, stufenlosem Vorschub und patentierter Dripless-Funktion (verhindert Nachtropfen durch Druckentlastung). Für 290 ml und 310 ml Kartuschen (z. B. Nr. 083482 − 083495).