Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Stiskalnica za kartuše 12:1

Št. art.: 083501

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Kartuschenpresse 12:1
Embalaža ohlapno
Napajanje brez napetostnega napajanja
Vrsta izdelka stiskalnica za kartuše
Najvišji iztisni tlak 250
Primerno za kartuša
Prestavno razmerje 12:1

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083501
EAN/GTIN 4045197513465
Številka proizvajalca 083501
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robustna izvedba z ojačanim prenosnim mehanizmom, brezstopenjskim iztiskanjem in patentirano funkcijo Dripless (brez kapljanja zaradi razbremenitve pritiska). Za 290 ml in 310 ml kartuše (npr. art. 083482 − 083495).