• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Tepalo presai 12:1

Prekės Nr.: 083501
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas nėra energijos tiekimo
Mažiausias tinkamas kasetės dydis 290 g
Didžiausias tinkamas kasetės dydis 310 g
Produkto rūšis tepalo presai
Su žarna ne
Spaudimo slėgis maks. 250
Tinka tūbelė
Pavarų santykis 12:1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083501
EAN / GTIN 4045197513465
Gamintojo numeris 083501
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas variantas su sustiprinta transformacija, eiga be pakopų ir patentuota Dripless funkcija (sumažinamas slėgis, taip apsaugant nuo lašėjimo). Skirta 290 ml ir 310 ml tūtelėms (pvz., Nr. 083482 − 083495).