Silikonöl, Inhalt: 400ml

Artikel-Nr.: 083053 400
Preis pro 1 Stück (29,75 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Ausführung Spraydose
Sprühkopf Standard
Inhalt 0,4 l
Farbe transparent
Form flüssig
Siedepunkt 60 °C
Flammpunkt <0 °C
Wasserlöslichkeit unlöslich
Kinematische Viskosität 85 mm2/s
Temperatur Einsatzbereich -50 °C - 150 °C
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
Produktart Silikonspray

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083053 400
EAN / GTIN 4017777253078
Hersteller/verantwortliche Person BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de

Beschreibung

Ausführung:

Spezialschmierung und Pflege für Kunststoffe bzw. Gleitpaarungen unterschiedlicher Materialien. Schmiert und schützt Teile aus Gummi, Polymeren, Plastik und Metallen. Beseitigt Quietsch- und Knarzgeräusche. Ideal auch zur Pflege und Restaurierung.

Vorteil:

  • Sehr ergiebig, da hoher Silikonanteil
  • Auch für lebensmittelnahen Bereich oder Acrylmalerei geeignet
  • Haftet stark und dauerhaft an Oberflächen
  • Frei von tierischen Ölen
  • Geprüfte Materialverträglichkeit für alle Werkstoffe in Technik, Industrie und Kfz
  • Säurefrei
  • Geruchsneutral und farblos
  • Wasserabweisend

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb