Siliconenolie, Inhoud: 400ml

Artikelnummer: 083053 400
Prijs per 1 Stuk (29,75 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07: Uitroepteken; GHS09: Milieu

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Uitvoering Spuitbus
Spraykop Standaard
Inhoud 0,4 l
Kleur transparant
Vorm vloeibaar
Kookpunt 60 °C
Vlampunt <0 °C
Oplosbaarheid in water onoplosbaar
Kinematische viscositeit 85 mm2/s
Temperatuur toepassingsgebied -50 °C - 150 °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07: Uitroepteken; GHS09: Milieu
Producttype Siliconenspray

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083053 400
EAN/GTIN 4017777253078
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale smering en onderhoud voor kunststoffen en/of tribologische paren van verschillende materialen. Smeert en beschermt onderdelen van rubber, polymeren, kunststoffen en metalen. Elimineert piepende en krakende geluiden. Ideaal ook voor onderhoud en restauratie.

Voordeel:

  • Zeer productief, vanwege het hoge siliconengehalte
  • Ook geschikt voor voedingsmiddelgerelateerde gebieden of acrylverf
  • Hecht stevig en permanent aan oppervlakken
  • Vrij van dierlijke oliën
  • Geteste materiaalcompatibiliteit voor alle materialen in de techniek, industrie en auto-industrie
  • Zuurvrij
  • Geurneutraal en kleurloos
  • Waterafstotend

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.