Huile de silicone, Sommaire: 400ml

Réf.: 083053 400
Prix par 1 Unité (29,75 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Sommaire (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation; GHS09: Environnement

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Bombe aérosol
Exécution Bombe aérosol
Tête de pulvérisation Standard
Contenu 0,4 l
Couleur transparent
Forme liquide
Point d'ébullition 60 °C
Point d'éclair <0 °C
Hydrosolubilité insoluble
Viscosité cinématique 85 mm2/s
Plage de températures -50 °C - 150 °C
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation; GHS09: Environnement
Type de produit Sprays silicone

Identification et classification

Référence article 083053 400
EAN / GTIN 4017777253078
Fabricant/personne responsable BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de

Description

Exécution:

Lubrification spéciale et entretien des plastiques et/ou couples de glissement de différents matériaux. Lubrifie et protège les pièces en caoutchouc, polymères, plastique et métaux. Elimine les grincements et les craquements. Idéal également pour l’entretien et la restauration.

Avantage(s):

  • Très haut rendement, en raison de la teneur élevée en silicone
  • Peut également être utilisée dans les zones à proximité de denrées alimentaires ou sur la peinture acrylique
  • Adhère fortement et durablement aux surfaces
  • Sans huiles animales
  • Compatibilité testée avec tous les matériaux du secteur technique, de l’industrie et de l’automobile
  • Sans acide
  • Inodore et incolore
  • Hydrofuge

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.