{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | T2 | |
| Gefahrstoffkennzeichnung | GHS 05 - ätzend | |
| Lagertemperatur min. | -5 °C | |
| Lagertemperatur max. | 30 °C | |
| Lagerung | trocken | |
| Inhalt | 10 000 ml; 10 000 ml | |
| Produktart | Universalreiniger | |
| Ausführung Behältnis | Kanister | |
| Form | flüssig; flüssig | |
| Eigenschaft | biologisch abbaubar | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 082932 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002050327 | |
| Herstellernummer | 602105 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SONOSWISS Auslieferungslager Deutschland, Im Kai 19, 78259 Mühlhausen-Ehingen, Deutschland, https://ultraschall-welt.de/sonoswiss-ag/ |