• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Ultraschall-Reinigungsgerät DURA-S, Fassungsvermögen: 140l

Artikel-Nr.: 082925 140

Variante und Stückzahl wählen

Fassungsvermögen (l) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geräte-Länge 700 mm
Geräte-Breite 750 mm
Geräte-Höhe 800 mm
Länge Einsatzkorb 530 mm
Breite Einsatzkorb 450 mm
Reinigungsbecken Länge 650 mm
Reinigungsbecken Breite 500 mm
Reinigungsbecken Höhe 550 mm
Fassungsvermögen Reinigungsbecken 140 l
Nenninhalt 142 l
Heizleistung 7.500 W
Ultraschall-Spitzenleistung 2.400 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 400 V
Leistungsaufnahme 8.840 W
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider nein
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration nein
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul nein
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul nein
Gewicht 80 kg
Produktart Ultraschallreinigungsgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082925 140
EAN / GTIN 2050002003521
Herstellernummer 101541

Beschreibung

Ausführung:

Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.
Standgerät: DURA-S − Multifrequenzgerät aus Duplex Edelstahl, Generator m. Leistungsregler & kurzschlusssicher

Verwendung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Lieferumfang:

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.