{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Označení výrobce | T2 | |
| Označování nebezpečných látek | GHS 05 - korozivní | |
| Teplota skladování od | -5 °C | |
| Teplota skladování do | 30 °C | |
| Skladování | Suchá | |
| Obsah | 10 000 ml; 10 000 ml | |
| Druh produktu | Univerzální čisticí prostředek | |
| Provedení nádrže | Kanystr | |
| Tvar | kapalný; kapalný | |
| Vlastnosti | Biologicky odbouratelná látka | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Référence article | 082932 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002050327 | |
| Réf. fabricant | 602105 | |
| Fabricant/personne responsable | SONOSWISS Auslieferungslager Deutschland, Im Kai 19, 78259 Mühlhausen-Ehingen, Deutschland, https://ultraschall-welt.de/sonoswiss-ag/ |