Schrauben- / Muttern-Ausdreher, passend für Schlüsselweite: 8mm

Artikel-Nr.: 082890 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ abtriebsseitig 11,5 mm
Länge 32 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
passend für Schrauben M5
passend für Schlüsselweite 8 mm
Produktart Muttern Ausdreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082890 8
EAN / GTIN 4991644046218
Herstellernummer 3127 8MM
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus zähhartem Chrom-Molybdän-Stahl. Die scharfen Wendelnuten beißen sich in festsitzende oder defekte Schrauben/Muttern und Bolzen und lösen diese. Betätigung in Kombination mit Knarre, Quergriff etc. Auch für runde Profile bzw. Innensechskant-Schrauben geeignet.

Verwendung:

Zum Ausdrehen von festsitzenden/defekten Schrauben, Muttern und Bolzen. Auch für runde Profile bzw. Innensechskant-Schrauben geeignet.