Teleskop-Suchspiegel, Spiegelabmessung: 14mm

Artikel-Nr.: 081630 14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
298 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spiegelabmessung (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge ohne Spiegel 270 mm - 640 mm
Spiegel-⌀ 14 mm
Produktart Spiegel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081630 14
EAN / GTIN 2050001671868
Herstellernummer 081630 14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Spiegel mit Metalleinfassung, Schaft verchromt.
Mit ausziehbarem Teleskopschaft. Verdrehsicher, großer Griff und robustes Gelenk.