LED Akku-Stiftleuchte, Typ: 200

Artikel-Nr.: 081448 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 666 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
IP Schutzart IP30
Stufenlos dimmbar ja
Lichtstrom min. ϕ 20 lm
Lichtstrom max. ϕ 200 lm
Leuchtdauer min. 1 h
Leuchtdauer max. 10 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Taschenlampe
Länge gesamt L 173 mm
Breite gesamt B 17 mm
EX-Bereich geeignet nein
Material Aluminium
Gewicht gesamt 56 g
Art der Befestigung Klammer; Magnet
Leuchtkraft verstellbar ja
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081448 200
EAN / GTIN 4062406401900
Herstellernummer 081448 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Extrem schlanke LED-Akku-Stiftleuchte mit robustem und elegantem Aluminiumgehäuse. Das stufenlos dimmbare Hauptlicht, sowie die stark fokussierte Spot-LED sorgen für eine optimale Ausleuchtung auf engem Raum.
  • Stabiler Metallclip auf der Rückseite.
  • Starker Magnet im Lampenfuß.
  • Ladestand stets im Blick durch mittig plazierte LED Anzeige.

Funktion:

IP30: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 2,5 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive USB-C Ladekabel.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Bei Beschädigungen am Gehäuse nicht mehr verwenden.
  • Gehäuse nicht öffnen.
  • Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand an Kleidungsstück befestigen.