• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Alternativartikel:

LED-Inspektionsleuchte mit Batterie, Leuchtkopf-⌀: 10mm

Artikel-Nr.: 081421 10
Rabatt
77,60 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Leuchtkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ATEX-Zone keine
Abstrahlwinkel 10 Grad
Lichtstrom 25 lm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Batterietyp LR6
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081559 LR6
Gesamtlänge 490 mm
Kopf-⌀ 10 mm
Produktart Inspektionsleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081421 10
EAN / GTIN 2050001894892
Herstellernummer 600.07
Hersteller/verantwortliche Person the next less‘n‘more gmbh, Scheidtweilerstraße 79, 50933 KÖLN, Deutschland, www.less-n-more.com

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst robuste Inspektionsleuchten aus massivem Aluminium mit LED-Leuchtkopf. Batteriegriff inklusive Flexwelle, spritzwassergeschützt.
1× Inspektionsspiegel ⌀ 30 mm, Ringmagnet.