• Posljednja prilika! Dostupno je samo nekoliko artikala i uskoro ih više neće biti u našem asortimanu.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

LED-inspekcijska svjetiljka s baterijom, ⌀ glave svjetiljke: 10mm

Artikl br.: 081421 10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave svjetiljke (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ATEX zona nema
Kut širenja svjetlosnog snopa 10 stupanj
Jakost svijetlosti 25 lm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Tip baterije LR6
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081559 LR6
Ukupna duljina 490 mm
⌀ glave 10 mm
Vrsta proizvoda Inspekcijska svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081421 10
EAN / GTIN 2050001894892
Broj proizvođača 600.07
Proizvođač/odgovorna osoba the next less‘n‘more gmbh, Scheidtweilerstraße 79, 50933 KÖLN, Deutschland, www.less-n-more.com

Opis

Izvedba:

Iznimno robusne inspekcijske svjetiljke od masivnog aluminija, s LED osvjetljenjem. Držač za bateriju sa savitljivim vratom, otporno na prskanje vode.
1× inspekcijsko zrcalo ⌀ 30 mm, prstenasti magnet.