• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

LED-Inspektionsleuchte mit Batterie, Leuchtkopf-⌀: 15mm

Artikel-Nr.: 081421 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Leuchtkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 2 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Internationale Baugröße AA (LR6)
Leuchtkopf-Durchmesser 15
Lichtstrom max. 25 lm
Abstrahlwinkel max. 10 Grad
Energieversorgung Batteriebetrieben
Farbe schwarz; silber
Produktart Arbeitsleuchte
Länge gesamt 560 mm
EX-Bereich geeignet nein
Material Aluminium
Art der Befestigung Magnet
Leuchtkraft verstellbar nein
Abstrahlwinkel verstellbar nein
Leuchtmittel austauschbar nein
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081421 15
EAN / GTIN 2050001894885
Herstellernummer 600.05
Hersteller/verantwortliche Person the next less‘n‘more gmbh, Scheidtweilerstraße 79, 50933 Köln, Deutschland, www.less-n-more.com

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst robuste Inspektionsleuchten aus massivem Aluminium mit LED-Leuchtkopf. Batteriegriff inklusive Flexwelle, spritzwassergeschützt.
1× Inspektionsspiegel INOX 40×65 mm unzerbrechlich, 1× Inspektionsspiegel ⌀ 30 mm, Ringmagnet abschraubbar.