LED svetilka za pregledovanje z baterijo 10 mm

Št. art.: 081421 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Cona ATEX brez
Kot svetlobnega snopa 10 stopinj
Svetlobni tok 25 lm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Tip baterij LR6
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081559 LR6
Celotna dolžina 490 mm
⌀ glave 10 mm
Vrsta izdelka Svetilke za pregledovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081421 10
EAN/GTIN 2050001894892
Številka proizvajalca 600.07

Opis

Izvedba:

Izredno robustne svetilke za pregledovanje iz masivnega aluminija z LED-glavo svetilke. Ročaj baterije vklj. z gibljivo gredjo, z zaščito proti brizgajoči vodi.
1× ogledalce za pregledovanje ⌀ 30 mm, obročni magnet.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli