LED Strahler, 230 V, Leistungsaufnahme: 43W

Artikel-Nr.: 081245 43
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
Lichtstrom 600 lm - 6.000 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Gesamtlänge 267 mm
Gesamtbreite 87 mm
Gesamthöhe 262 mm
Anschlusskabel Länge 5 m
Gewicht 2.660 g
Produktart Strahler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081245 43
EAN / GTIN 5708997362037
Herstellernummer 03.6203
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

NOVA „For Life“ LED Strahler mit integriertem Tragegriff und 5-stufiger Dimmfunktion.
  • Neues, aktualisiertes Design mit hocheffizienten Multi-LEDs.
  • Neue OPTILight-Funktion für optimierte Lichtleistung und überlegene Leuchtdauer.
  • Kompakt und langlebig für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

Robuste LED Strahler mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.
  • Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.
  • Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbauch.
  • Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.