Connector, Typ: BOSCH

Artikel-Nr.: 081237 BOSCH
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 58 mm
Breite 80 mm
Tiefe 239 mm
Produktart Connector

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081237 BOSCH
EAN / GTIN 5708997361405
Herstellernummer 03.6140C
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

Connector für die Verwendung von 18 V Akkus führender Elektrowerkzeughersteller an Scangrip CONNECT Arbeitsleuchten. Connector passt für den Einsatz an GARANT easyFix Flex Power Nr. 957520 Gr. 12V und USB.
Mit Akku-Sicherheitssystem: Automatischer Schutz vor Tiefentladung, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung.