Blaspistole, Kunststoff mit fest montiertem Rohr, Länge Ausblasrohr: 90mm

Artikel-Nr.: 080250 90
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
584 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge Ausblasrohr (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Ausblasrohr 90 mm
Durchflusswert 500 l/min
Produktart Pistole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080250 90
EAN / GTIN 2050000970252
Herstellernummer 302080101
Hersteller/verantwortliche Person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Beschreibung

Ausführung:

Blaspistolen mit stufenlos regulierbarem Luftstrom, geringes Gewicht, flexible Aufhängeoptionen und einfache Handhabung.

Verwendung:

Zur Leistungssteigerung, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Erhöhung der Sicherheit von Industrie-Druckluftanlagen.

Lieferumfang:

Inklusive Stahl-Stecknippel Nr. 080290 Gr. 1/4.

Hinweis:

Die CEJN-Serie 320 entspricht Eurostandard 7.6 (Nenn-⌀ 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.