Blaspistole AIR, Typ: AIR

Artikel-Nr.: 080123 AIR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 647 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Betriebsdruck 15 bar
Durchflusswert bei 6 bar 330 l/min
Produktart Pistole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080123 AIR
EAN / GTIN 4062406270643
Herstellernummer 080123 AIR
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Blaspistole für Druckluft mit sehr guter ergonomischer Handhabe, kratzfester Oberfläche und Lösemittelbeständigkeit zum universellen Einsatz. Einfache Nutzung der wechselbaren Düsen. Drehbarer Schnellverschlusskopf wird entriegelt, Halt in verschiedenen Einrastpositionen.
Blaspistole mit wechselbarer 100 mm Stahl-Ausblasdüse.

Lieferumfang:

Blaspistole inkl. Anschlussnippel Gr. 1/4 Zoll Stahl, mit wechselbarem Düsenrohr 100 mm.

Hinweis:

Passenden Blaspistolenhalter finden Sie unter Nr. 080260 Gr. H1 und Nr. 955750.
Einzeldüsen finden Sie unter Nr. 080126.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Verwendung mit Druckluft.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht mit Flüssigkeiten, anderen Gasen oder Druckluftflaschen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht auf Personen oder Tiere richten.
  • Maximal zulässigen Arbeitsdruck nicht überschreiten.
  • Schlauch nicht knicken oder belasten.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.