• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerkerkompressor, Typ: 450/90D

Artikel-Nr.: 079841 450/90D
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung 450/90D
Leistungsaufnahme 2,4 kW
maximaler Druck (Luft) 10 bar
maximale Ansaugleistung 450 l/min
maximale Füllleistung 330 l/min
Volumen Druckbehälter 90 l
Gewicht 86 kg
Länge 1.190 mm
Breite 500 mm
Höhe 840 mm
Netzspannung 400 V
Produktart Kompressor

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079841 450/90D
EAN / GTIN 2050001676566
Herstellernummer 450/90D
Hersteller/verantwortliche Person Kaeser Kompressoren SE, Carl-Kaeser-Straße 26, 96450 COBURG, Deutschland, www.kaeser.de

Beschreibung

Ausführung:

Korrosionsfreie Ventile, hocheffiziente Kühlung, wartungsfreie Kraftübertragungskomponenten, korrosionsgeschützte Behälter; mindestens 10 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie. Hoher Wirkungsgrad für niedrige Betriebskosten.
2-Zylinderkompressor für mittleren Luftbedarf bei einfachster Handhabung.

Lieferumfang:

Inklusive Filterdruckminderer mit Manometer, Schnellkupplung.

Hinweis:

Weitere Handwerkerkompressoren auf Anfrage lieferbar.