Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Druckluft-Geradschleifer, Spannzangen-⌀ 6 mm, Typ: G2440

Artikel-Nr.: 079446 G2440

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 10 mm
Luftbedarf max. 342 l/min
Herstellerbezeichnung G2440
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Durchmesser Spannzange 6 mm
Drehzahl max. 4 300 min-1
Arbeitsgeräusch 80 dB
Abgabeleistung 550 W
Produktart Geradschleifer
Gewicht gesamt 0,9 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079446 G2440
EAN / GTIN 7322590020217
Herstellernummer 8423031220
Hersteller/verantwortliche Person Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftvolle, langsamlaufende Ausführung mit Stützgriff. Höchstdrehzahl 4300 1/min.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits):
Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.