Bohrmaschine GBM132REK

Artikel-Nr.: 075420 GBM132REK
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GBM 13-2 RE
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 750 W
maximale Drehzahl 1. Gang 1.000 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 3.200 min-1
Bohrfutter-Aufnahme 1/2 Zoll − 20 UNF
Bohrfutter-Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 1. Gang 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 2. Gang 8 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 1. Gang 32 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 2. Gang 20 mm
Gewicht 2,4 kg
maximale Vibration nach EN 7,5 m/s2
Netzspannung 230 V
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075420 GBM132REK
EAN / GTIN 3165140797931

Beschreibung

Ausführung:

Handbohrmaschine mit leistungsstarkem 750-W-Motor und hohem Drehmoment für Bohrungen bis 13 mm in Stahl.
  • 2-Gang Getriebe.
  • Kugel- und wälzgelagert für präzises Arbeiten und lange Lebensdauer.
  • Kleines Eckenmaß von 29 mm.
  • Stufenlose Drehzahlvorwahl mit Stellrad.
  • Steuerelektronik für exaktes Anbohren.
  • Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine.
  • Spindelhals-⌀ 43 mm (Europa-Norm) − im Bohrständer verwendbar.
  • Rechts- / Links-Lauf.
  • Softgrip.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, Karton.