{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | GBM 13-2 RE | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Teljesítményfelvétel | 750 W | |
| Maximális fordulatszám 1. fokozat | 1 000 min-1 | |
| Maximális fordulatszám 2. fokozat | 3 200 min-1 | |
| Fúrótokmány befogó | 1/2 col − 20 UNF | |
| Fúrótokmány befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
| Maximális csigafúró ⌀ acélban 1. fokozat | 13 mm | |
| Maximális csigafúró ⌀ acélban 2. fokozat | 8 mm | |
| Maximális csigafúró ⌀ fában 1. fokozat | 32 mm | |
| Maximális csigafúró ⌀ fában 2. fokozat | 20 mm | |
| Súly | 2,4 kg | |
| Max. vibráció EN szerint | 7,5 m/s2 | |
| Hálózati feszültség | 230 V | |
| Termék fajtája | Fúrógép |
| Cikkszám | 075420 GBM132REK | |
| EAN / GTIN | 3165140797931 | |
| Gyártó száma | 06011B2002 | |
| Gyártó/felelős személy | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |