Taladradora GBM132REK

Número de artículo: 075420 GBM132REK
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress GBM 13-2 RE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 750 W
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 1,000 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 3,200 min-1
Asiento del portabrocas 1/2 pulgada − 20 UNF
Gama de sujeción del portabrocas 1.5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 1.ª marcha 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 2.ª marcha 8 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 1.ª marcha 32 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 2.ª marcha 20 mm
Peso 2.4 kg
Vibraciones máximas según EN 7,5 m/s2
Tensión de red 230 V
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075420 GBM132REK
EAN / GTIN 3165140797931

Descripción

Ejecución:

Taladro manual con potente motor de 750 W y alto par de giro para hacer perforaciones de hasta 13 mm en acero.
  • Engranaje de 2 marchas.
  • Rodamientos de bolas y rodillos para una operación precisa y una larga vida útil.
  • Esquina pequeña de 29 mm.
  • Preselección continua de velocidad con rueda de ajuste.
  • Sistema electrónico de control para un inicio de taladrado exacto.
  • Acoplamiento de sobrecarga para proteger a los usuarios y a la máquina.
  • Cuello de husillo ⌀ 43 mm (norma europea) − utilizable en bancada para taladradoras.
  • Giro a derecha / izquierda.
  • Softgrip.

Volumen de suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida 13 mm, empuñadura adicional, tope de profundidad 210 mm y caja.