Akkupack Li-Power, Akkukapazität: 2Ah

Artikel-Nr.: 073870 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 18 V
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073870 2
EAN / GTIN 4061792202207
Herstellernummer 625026000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsfähige 18 V Li-Ionen Akkus, kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Plattform.
  • Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung.
  • Anzeige zur permanenten Kontrolle der Restkapazität.
  • Geringe Selbstentladung und lange Lagerfähigkeit.
  • Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.