• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Akku-Starter-Set ProCore, 8,0 Ah, Akkutyp, Akkuspannung: C18V

Artikel-Nr.: 073865 C18
Rabatt
420,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp, Akkuspannung (V) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 3 St.
Herstellerbezeichnung ProCORE18V 8.0Ah
inklusive Ladegerät ja
Produktart Akku
geeignet für AMP 18V; Bosch 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 8 Ah
Ladezeit je Akku 0,25 h
Gewicht pro Akku 955 g
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073865 C18
EAN / GTIN 4053423248814
Herstellernummer 1600A016GP
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

ProCORE Starter-Set Professional − Passend für alle Bosch Akkugeräte der 18 Volt-Klasse.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und 2 Akkupacks.